曜日別特売

プチコランダーワイド

プチコランダーワイド - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
材質ポリプロピレン容量(mL)300グリーン質量(g)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×125×72耐熱温度(℃)-20~120TKG品番7-0247-1001TKG品番(2017)6-0240-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88193305PC-485125×125×72300
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする