曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ
自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易

ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
電源
質量(kg)
到達圧力(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88370834MD4UCNT100-230AC14.3150
833,000
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
88370843MD4UNT100AC16.4100
545,000
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88370782MD8--25200
760,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88370791MD8C100AC25200
1,200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする