ULVAC(アルバック)
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様
加圧専用
トラスコ品番
850-9584
幅(mm)
168.5
質量(kg)
9
高さ(mm)
181
奥行(mm)
288
電圧(V)
100
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
80/84
全負荷電流(A)
5/5.5(50/60Hz)
使用電動機
単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転
吐出口径
O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
吸込口径
O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
内容量
1台
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88370807
DOP80SP
¥
106,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S
参考になった