曜日別特売

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

大排気量でコンパクトサイズ。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。
全圧力帯での連続運転が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。

質量(kg)12電源AC到達圧力(Pa)10000排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200吐出口径Rc3/8吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形内容量1台
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
※吸気管および排気管は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
全負荷電流(A)
使用電動機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88370852DOP181SA10050Hz/6.3、60Hz/5.8単相、100V、400W、4P
94,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
88370877DOP181SC20050Hz/3.2、60Hz/2.9単相、200V、400W、4P
94,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
88370886DOP181SD22050Hz/2.9、60Hz/2.6単相、220V、400W、4P
94,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
88370895DOP181SE200-22050Hz/2-1.9、60Hz/1.9-1.83相、200-220V、400W、4P
94,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
88370861DOP181SB11550Hz/5.3、60Hz/5.1単相、115V、400W、4P
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11798404DOP181SA10050Hz/6.3、60Hz/5.8単相、100V、400W、4P
84,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする