ULVAC(アルバック)
回転翼型ドライ真空ポンプ
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
電圧(V)
200-277/346-480
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
回転翼形
内容量
1台
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88370904
DSB151
850-9585
239
22
260
413
¥
244,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88370913
DSB251
850-9586
239
26
260
436
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88370922
DSB451
850-9587
253
31
282
496
¥
277,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88370931
DSB601
850-9588
253
38
282
546
¥
423,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500