直結型油回転真空ポンプ

直結型油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

低騒音で低振動。
2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)
逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。

トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転内容量1台
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88370947GLD280A
312,000
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする