曜日別特売

直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)

直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) - ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプ(高速回転型) - ULVAC(アルバック)

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。

幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転内容量1台
注意
※電源プラグおよび電源コードは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
全負荷電流(A)
使用電動機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88370956GHD031A100-120444-3268【50Hz】1.85(100V)、1.8(110V)、【60Hz】1.89(100V)、1.71(120V)単相、100-120V、100W、2P、コンデンサ運転
152,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
88370965GHD031B200-240444-3276【50Hz】0.94(200V)、0.84(240V)、【60Hz】12(200V)、1.(240V)単相、200-240V、100W、2P、コンデンサ運転
152,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする