曜日別特売

ニップル

ニップル - ULVAC(アルバック)ニップル - ULVAC(アルバック)
材質SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジタイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88371184ZSCK5025KF-254027.224100
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
88371193ZSCK5040KF-405542.739100
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88371175ZSCK5016KF-1630201660
14,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88371193ZSCK504036692451SCK-5040ZSCK5040 ニップル ULVAC(アルバック) 36692451ニップルULVAC(アルバック)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする