ULVAC(アルバック)
エルボ
形状
エルボ
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88371202
ZSCK6016
30
20
16
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88371211
ZSCK6025
40
27.2
24
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88371227
ZSCK6040
55
42.7
39
65
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません