テラモト
透明エコダスター#45
内容物が見える、透明タイプの屑入で分別意識を高めます。
用途
分別ゴミ箱
容量(L)
45
材質
本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP
形状
角型
質量(kg)
約2
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約336×403×765
色(本体)
透明
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117766
DS-459-045-1
ペットボトル用グリーン
透明+グリーン
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117775
DS-459-045-2
一般用
透明+レッド
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117784
DS-459-045-3
ビン用
透明+ブルー
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88117793
DS-459-045-5
カン用
透明+イエロー
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770