ニチバン
蘭茎止めテープ
胡蝶蘭などの茎と支柱をシッカリ固定します。
伸度(%)
15
粘着力(N/10mm)
2.05
引張強度(N/10mm)
21.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(100巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734741
No.632-OD
茶
12
50
0.06
ポリプロピレン
ゴム系
2.05N/10mm
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89734757
No.632-G
緑
12
50
0.06
ポリプロピレン
ゴム系
2.05N/10mm
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください