曜日別特売

誘引テープ

誘引テープ - ニチバン
(2件のレビュー)

解きほぐしが軽く、手切れが良いので手作業での誘引作業に最適です。

テープ幅(mm)13テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.086基材和紙伸度(%)4粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.07引張強度(N/10mm)47.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734766No.282
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89734766
2023-01-31
用途: ぶどう枝誘引作業
農・林・水産業

誘引専用テープがニチバンから出ているので購入しました。マスキングテープはいろいろありますが粘着性やシーズン終了後の廃棄性を考慮しこのNo.282がベストです。手で用意にちぎれて雨風にも耐えます。

対象商品 : 89734766
2016-06-02
用途: ぶどう、なしの苗木誘引
農・林・水産業

こまめな誘引に重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする