ニチバン
セロテープNo.450-PS-5 花と贈物(赤文字)
セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途
軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。
テープ種類
大巻
粘着力(N/10mm)
2.9
着色
あり
テープ幅(mm)
15
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
伸度(%)
28
テープ厚さ(mm)
0.054
粘着剤
ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
引張強度(N/10mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732876
No.450
15
35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください