曜日別特売

セロテープNo.450-PS-7 ねこ

セロテープNo.450-PS-7 ねこ - ニチバン

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。

用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。テープ種類大巻粘着力(N/10mm)2.9着色ありテープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)35伸度(%)28テープ厚さ(mm)0.054粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732885No.4501535
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする