曜日別特売

セロテープNo.450-PS-8 ハート

セロテープNo.450-PS-8 ハート - ニチバン
(2件のレビュー)

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。

用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。テープ種類大巻粘着力(N/10mm)2.9着色ありテープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)35伸度(%)28テープ厚さ(mm)0.054粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732894No.4501535
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732894
2024-03-15
用途: パッケージのテープ
株式会社辰巳製造業

毎回購入しています。デザインもかわいいのでとてもいいです。

対象商品 : 89732894
2018-02-22
用途: 代済みチェックのためのシールで使っています。
運輸・通信業

色も明るくわかりやすい。代済みのチェックの為に使っています。粘着力も普通(はがれにくく、剥がしやすい)。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする