曜日別特売

バッグシーリングテープNo.520

バッグシーリングテープNo.520 - ニチバンバッグシーリングテープNo.520 - ニチバンバッグシーリングテープNo.520 - ニチバンバッグシーリングテープNo.520 - ニチバンバッグシーリングテープNo.520 - ニチバンバッグシーリングテープNo.520 - ニチバン
(4件のレビュー)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。

用途袋類のバッグシール用伸度(%)151耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)2.91引張強度(N/10mm)72.6RoHS指令(10物質対応)対応特性防湿・耐水性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70970247No.5201巻9500.044PETゴム系-
オープン
169
186(税込)
9日以内出荷
メイン画像70970256No.5201巻9500.044PETゴム系-
オープン
169
186(税込)
9日以内出荷
89733034No.5201箱(20巻)9500.044PETゴム系2.91N/10mm
オープン
取扱い終了
89733043No.5201箱(20巻)9500.044PETゴム系2.91N/10mm
オープン
取扱い終了
89733052No.5201箱(20巻)9500.044PETゴム系2.91N/10mm
オープン
取扱い終了
70970238No.5201巻9500.044PETゴム系-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733034
2020-03-07
用途: 野菜を入れた袋を結束する
大久保農園農・林・水産業

今まで他のメーカーのテープを使用していたが、この商品の方が、断然軽い力で結束できて驚きました。作業性が大幅に上がり、助かっています。

対象商品 : 89733034
2019-06-28
用途: パンの個包装
有限会社 林製パン

長年使っています。テープに関しては特に問題はありません。

対象商品 : 89733034
2018-06-24
用途: 野菜の袋詰め

従来のものと遜色なく使いよい。多く使用するのでもっと安くして頂くと最高です。また使用致します。

対象商品 : 89733052
2017-05-05
用途: 商品の袋詰め
運輸・通信業

以前紙タイプを頼んでみましたが、袋詰め作業後のピッキング時に引っ張ると切れてしまったので、こちらに戻りました。定番であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする