曜日別特売

両面テープNo.800-W

両面テープNo.800-W - ニチバン

高接着・高保持性粘着剤。

用途金属とプラスチックとの接合など被着材の素材金属基材不織布粘着力(N/10mm)6.66引張強度(N/10mm)-テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.14RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89736342No.800-W1ケース(120巻)10200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736351No.800-W1ケース(84巻)15200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736367No.800-W1ケース(66巻)18200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736376No.800-W1ケース(60巻)20200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736385No.800-W1ケース(48巻)25200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736394No.800-W1ケース(42巻)30200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736403No.800-W1ケース(30巻)40200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736412No.800-W1ケース(24巻)50200.14不織布
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする