曜日別特売

両面テープNo.801

両面テープNo.801 - ニチバン両面テープNo.801 - ニチバン両面テープNo.801 - ニチバン

接着性、耐老化性良好。

用途ポスター・ディスプレイの固定主な用途一般用基材不織布粘着力(N/10mm)6.3引張強度(N/10mm)-テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1主なワークパーツ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89736421No.8011箱(20巻)10200.1一般用不織布
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
89736437No.8011箱(14巻)15200.1一般用不織布
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89736446No.8011箱(11巻)18200.1一般用不織布
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
89736455No.8011箱(10巻)20200.1一般用不織布
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89736464No.8011箱(8巻)25200.1一般用不織布
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89736473No.8011箱(7巻)30200.1一般用不織布
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
89736482No.8011箱(5巻)40200.1一般用不織布
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89736491No.8011箱(4巻)50200.1一般用不織布
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする