ニチバン
両面テープNo.801-K
高接着性、粗面への接着性良好。
用途
化粧板などの固定
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
高接着性
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736507
No.801-K
1ケース(120巻)
白
10
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736516
No.801-K
1ケース(84巻)
白
15
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736525
No.801-K
1ケース(66巻)
白
18
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736534
No.801-K
1ケース(60巻)
白
20
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
25日以内出荷
89736543
No.801-K
1ケース(48巻)
白
25
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736552
No.801-K
1ケース(42巻)
白
30
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736561
No.801-K
1ケース(30巻)
白
40
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736577
No.801-K
1ケース(24巻)
白
50
20
0.1
不織布
3.9N/10mm
粗面用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください