曜日別特売

両面テープNo.802

両面テープNo.802 - ニチバン

高接着性。

用途フィルム・コート紙の接続接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ高接着性主なワーク大面材、パーツ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89736586No.8021ケース(120巻)10200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736595No.8021ケース(84巻)15200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736604No.8021ケース(66巻)18200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736613No.8021ケース(60巻)20200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736622No.8021ケース(48巻)25200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736631No.8021ケース(42巻)30200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736647No.8021ケース(30巻)40200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736656No.8021ケース(24巻)50200.1不織布5.1N/10mm
オープン
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする