ニチバン
両面テープNo.817
高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
6.03
引張強度(N/10mm)
-
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736841
No.817
1ケース(66巻)
白
18
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736857
No.817
1ケース(60巻)
白
20
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736875
No.817
1ケース(42巻)
白
30
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736884
No.817
1ケース(30巻)
白
40
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736823
No.817
1箱(20巻)
白
10
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
89736832
No.817
1箱(14巻)
白
15
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
89736866
No.817
1箱(8巻)
白
25
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
89736893
No.817
1箱(4巻)
白
50
20
0.098
不織布
高接着性、耐候性
一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください