ニチバン
両面テープNo.822
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途
透明プラスチックの接合
主な用途
プラスチック用
粘着タイプ
強弱両面
基材
ポリエステル
色
透明
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.094
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
基材
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736902
No.822
1ケース(120巻)
プラスチック用
10
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.83N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736911
No.822
1ケース(84巻)
プラスチック用
15
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.84N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736927
No.822
1ケース(66巻)
プラスチック用
18
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.85N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736936
No.822
1ケース(60巻)
プラスチック用
20
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.86N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736945
No.822
1ケース(48巻)
プラスチック用
25
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.87N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736954
No.822
1ケース(42巻)
プラスチック用
30
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.88N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736963
No.822
1ケース(30巻)
プラスチック用
40
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.89N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736972
No.822
1ケース(24巻)
プラスチック用
50
0.094
50
Ⅰ面:3.23Ⅱ面:1.90N/10mm
ポリエステル
透明
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください