ニチバン
両面テープNo.823
透明性良好。高保持性。
用途
透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736981
No.823
1ケース(120巻)
透明
10
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89736997
No.823
1ケース(84巻)
透明
15
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737006
No.823
1ケース(66巻)
透明
18
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737015
No.823
1ケース(60巻)
透明
20
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737024
No.823
1ケース(48巻)
透明
25
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737033
No.823
1ケース(42巻)
透明
30
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737042
No.823
1ケース(30巻)
透明
40
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737051
No.823
1ケース(24巻)
透明
50
50
0.1
ポリエステル
5.1N/10mm
プラスチック用
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください