ニチバン
両面テープNo.844
耐候性・接着性良好
用途
自動車モール・エンブレムの固定
主な用途
自動車外装用
特性
耐候性、接着性
基材
ポリエチレン発泡体
色
黒
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.83
引張強度(N/10mm)
-
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着力
特性
基材
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737146
No.844
1箱(27巻)
自動車外装用
10
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737155
No.844
1箱(19巻)
自動車外装用
15
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737173
No.844
1箱(15巻)
自動車外装用
20
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
89737182
No.844
1箱(12巻)
自動車外装用
24
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737191
No.844
1箱(10巻)
自動車外装用
30
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737207
No.844
1ケース(32巻)
自動車外装用
40
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55186188
No.844
1ケース(24巻)
自動車外装用
50
0.83
10
4.1N/10mm
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
89737216
No.844
1箱(6巻)
自動車外装用
50
0.83
10
-
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
取扱い終了
代替品有
89737164
No.844
1箱(18巻)
自動車外装用
18
0.83
10
-
耐候性、接着性
ポリエチレン発泡体
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください