419F0Sキャスター

419F0Sキャスター - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46037607419F0S-C100100120108×108108×108140イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,280
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037616419F0S-C125125150120×120120×120174イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
7,170
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037625419F0S-C150150160130×130130×130199イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
8,110
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037634419F0S-CHR100100120108×108108×108140ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
4,890
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037643419F0S-CHR125125150120×120120×120174ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
6,330
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037652419F0S-CHR150150160130×130130×130199ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
7,390
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037661419F0S-MCB100100120108×108108×108140MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
7,330
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037677419F0S-MCB125125150120×120120×120174MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
10,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037686419F0S-MCB150150160130×130130×130199MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
11,700
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037695419F0S-N100100120108×108108×108140ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
3,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037704419F0S-N125125150120×120120×120174ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,260
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037713419F0S-N150150160130×130130×130199ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,860
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
46037756419F0S-NRB100100120108×108108×108140ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
4,270
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037765419F0S-NRB125125150120×120120×120174ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
5,170
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
46037774419F0S-NRB150150160130×130130×130199ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
6,070
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46037783419F0S-PH100100120108×108108×108140フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
5,630
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037792419F0S-PH125125150120×120120×120174フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
8,470
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037801419F0S-PH150150160130×130130×130199フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
12,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037817419F0S-R100100120108×108108×108140-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46037826419F0S-R150150160130×130130×130199-
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46037835419F0S-RB100100120108×108108×108140-
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
46037844419F0S-RB125125150120×120120×120174-
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
46037853419F0S-RB150150160130×130130×130199-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
46037896419F0S-UB100100100108×108108×108140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
4,720
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037905419F0S-UB125125130120×120120×120174ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
6,120
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
46037914419F0S-URB100100120108×108108×108140鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
5,730
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037923419F0S-URB125125150120×120120×120174鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
7,720
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
46037932419F0S-URB150150160130×130130×130199鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
8,950
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037941419F0S-WR100100120108×108108×108140鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
4,190
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
46037957419F0S-WR125125150120×120120×120174鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
5,420
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037966419F0S-WR150150160130×130130×130199鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
6,020
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037975419F0S-WRB100100120108×108108×108140鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
4,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037984419F0S-WRB125125150120×120120×120174鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
5,560
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
46037993419F0S-WRB150150160130×130130×130199鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
6,290
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46037722419F0S-RDB100100100108×108108×108140-
オープン
取扱い終了
返品不可
46037731419F0S-RDB125125120120×120120×120174-
オープン
取扱い終了
返品不可
46037747419F0S-RDB150150120130×130130×130199-
オープン
取扱い終了
返品不可
46037862419F0S-RD100100100108×108108×108140-
オープン
取扱い終了
返品不可
46037871419F0S-RD125125120120×120120×120174-
オープン
取扱い終了
返品不可
46037887419F0S-RD150150120130×130130×130199-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする