ニトムズ
ハイパージョイント
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途
自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。
質量(g)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
89731336
J1250
1巻
灰
20
10
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
耐久性、耐熱性、柔軟性
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
-
57078569
J1250
1ケース(60巻)
灰
20
10
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
耐久性、耐熱性、柔軟性
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
04月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください