曜日別特売

超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

超強力両面テープ粗面用薄手(箱) - ニトムズ超強力両面テープ粗面用薄手(箱) - ニトムズ
(6件のレビュー)

柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。

用途
石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731354J10801巻20100.75特殊ポリオレフィン系フォーム8.05N/10mm柔軟性、低温接着性粗面用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57078578J10801ケース(36巻)20100.75特殊ポリオレフィン系フォーム8.05N/10mm柔軟性、低温接着性粗面用
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 建材メンテナンス等
有限会社シードサービス業

超強力というほどではないが、あと残りが少なく、ほぼ満足のいく商品です。

対象商品 : 89731354
2024-03-07
用途: 玄関マットの固定
富士工業株式会社

強力な粘着力があり完全に固定されているので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89731354
2023-09-14
用途: 現場掲示物の貼り付け時
株式会社幸村

屋外での掲示にも風雨に耐えて剥がれません。現場の掲示物はいつもこちらの商品で貼っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89731354
2023-04-25
用途: 貼付け用途に多種多様で使用しています。
京西交通株式会社運輸・通信業

とにかく粘着力が強く、どんな物にでも貼り付けられます。
超強力な両面テープです。

1が参考にしています
対象商品 : 89731354
2021-05-17
用途: 日曜大工
不動産業

以前から使用していますが、かなり強力でひとつあると便利です。

対象商品 : 89731354
2017-08-15
用途: 不燃布貼り付け

ニトムズ超強力両面テープ粗面用を以前購入しました。大変強力でよかったので、今回は薄手があったので購入しましたが、比べものにならないくらい粘着力が弱くて、同じ用途で使用したのに使い物になりませんでした。古かったのか、商品がたまたま悪かったのか、とにかくだめなものはだめでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする