超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱)

超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱) - ニトムズ超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱) - ニトムズ

塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。

用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731363J10901巻20100.75ポリエチレンフォーム4N/10mm柔軟性、低温接着性塩ビ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57078587J10901ケース(36巻)20100.75ポリエチレンフォーム4N/10mm柔軟性、低温接着性塩ビ
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする