ニトムズ
補修用布テープノービクロステープ
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途
農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56667050
J2830
1箱(60個)
-
-
-
-
-
-
¥
99,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89731503
J2830
1巻
80
20
0.17
ポリエチレンクロス
アクリル系
半透明
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください