ニトムズ
布粘着テープ750S
信頼の逸品!超ロングセラーの布テープ。
基材強度に優れます。
用途
宅配便・小包などの包装に。
紙箱など角の補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
25
38
50
60
75
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731747
J5010
クラフト色
25
25
0.33
布
ゴム系
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
残り7点です
89731756
J5020
クラフト色
38
25
0.33
布
ゴム系
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89731765
J5030
クラフト色
50
25
0.33
スフ布
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
残り11点です
89731774
J5040
クラフト色
60
25
0.33
布
ゴム系
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89731783
J5050
クラフト色
75
25
0.33
布
ゴム系
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89731792
J5060
クラフト色
100
25
0.33
布
ゴム系
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください