福農産業
ストップ・ザ・ネット
網目8cmで小動物にも効果あり。
長さ(m)
20
幅(m)
1.8
線径(Φmm)
約1.5
太さ(mm)
1.5
目合い(mm)
80×80
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88202195
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください