福農産業
猪鹿ネット
(1件のレビュー)
田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)
約1.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88202213
-
2
15
-
-
120×120
約1.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
88202222
-
2
50
イエロー
ポリエチレン
120×120
約1.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください