曜日別特売

液肥混入機

液肥混入機 - マサル工業
(3件のレビュー)

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。

材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
本管口径(Φmm)
流量(L/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88202371M4222RHS-40型S塩ビパイプ40Φ10~180少量
54,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88202387M4223RHS-50型S塩ビパイプ5010~180少量
67,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88202396M4232RHS-40型R塩ビパイプ40Φ20~180多量
54,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
88202405M4233RHS-50型R塩ビパイプ5020~180多量
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
88202414M4211RHM-3型ホース16Φ・20Φ8.9~13.3肩掛式
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88202414
2023-01-13
用途: 作物への追肥

タンクの取り付けネジの埋込部でタンクに亀裂が入り漏れる。

対象商品 : 88202396
2022-12-10
用途: 液肥混入
農・林・水産業

早い対応でありがとうございました。ただ、惜しむらくは、通水後に水漏れがみられた。増しねじで解決。

対象商品 : 88202414
2020-10-22
用途: 園芸苗の栽培

液肥の濃度によりノズルが詰まる時がある。倍率を変更できる様にして欲しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする