曜日別特売

ブルーフィルター

ブルーフィルター - マサル工業ブルーフィルター - マサル工業
(2件のレビュー)

ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。

用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全8種類を絞り込む
メッシュ
適合パイプ
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
適合パイプ
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88202466M4303スクリーン:50(クロ)50Φ本体及び上蓋:GF-PP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)3.3低圧
62,400
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
88202502M4313スクリーン:50(クロ)50Φ本体及び上蓋:GF-PA(ガラス繊維強化ポリアミド)3.8高圧
80,200
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88202475M4304スクリーン:120(アカ)50Φ本体及び上蓋:GF-PP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)3.3低圧
62,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88202511M4314スクリーン:120(アカ)50Φ本体及び上蓋:GF-PA(ガラス繊維強化ポリアミド)3.8高圧
80,200
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
88202484M4305スクリーン:50(クロ)40Φ本体及び上蓋:GF-PP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)3.3低圧
62,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88202527M4315スクリーン:50(クロ)40Φ本体及び上蓋:GF-PA(ガラス繊維強化ポリアミド)3.8高圧
80,200
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
88202493M4306スクリーン:120(アカ)40Φ本体及び上蓋:GF-PP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)3.3低圧
62,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
88202536M4316スクリーン:120(アカ)40Φ本体及び上蓋:GF-PA(ガラス繊維強化ポリアミド)3.8高圧
80,200
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88202493
2018-11-14
用途: 野菜の冠水用
農・林・水産業

以前にも同じものを購入してたので商品も早く届きましたし、安く購入できたので満足です。

対象商品 : 88202511
2017-08-10
用途: 苺栽培の時に冠水に使用井戸水のゴミ処理に使っています。
農・林・水産業

コンパクトで井戸水のゴミ処理に使っています、使いやすい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする