BONDHUS
ボールポイントフルラインセット ミリ 13本組
重厚感のあるメタル・ケースに入っています。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
810-8861
セット内容
1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(13本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88205144
10989
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった