曜日別特売

ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット

ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット - BONDHUS
(2件のレビュー)

付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。
薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
色判別とサイズ刻印のダブル表記です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)内容量1セット(9本組)
注意
※ハンドルは5mm以上のハイトルクレンチにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88205162BLX9MBB
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88205162
2017-02-06
用途: 機械メンテナンス時
製造業

この値段でハンドルが付いているので良いと思う、使用してもレンチ事態に硬度が有る為安心して使える。

2015-04-09
用途: 機械修理

ハンドル付きは他社でも出てるがやっぱり六角レンチと言えばボンダス最強!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする