曜日別特売

難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ

難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ - タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。

特性難燃材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上/下)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88210857SS-N90G265090.3
570
569
626(税込)
4日以内出荷
88210866SS-N125G3280125
850
849
934(税込)
当日出荷
88210875SS-N160G38100160
1,130
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88210857
2018-07-30
用途: 新製品の見本つくりの為
製造業

ネットですぐに買えてすぐに送って貰って助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする