プラスチックケース KWシリーズ

プラスチックケース KWシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)

小型ケースで多用途タイプです。

材質ABS樹脂(UL94HB)ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88211076KW-48
110
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 4miniのインジケーターケース

もう一回り大きい方が用途に合ってるとおもいます、、。

対象商品 : 88211076
2020-07-28
用途: オートバイの電装品取り付けに使用

メーター周りに電源プラグを引き回した時、降水時に仕舞うために使用。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする