タカチ電機工業
電池ボックス付ケース LMシリーズ
(1件のレビュー)
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質
上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88212214
LM-140G
ライトグレー
120
27
140
77
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88212223
LM-140C
ダークグレー
120
27
140
77
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88212241
LM-100C
ダークグレー
50
18.5
100
61
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
88212232
LM-100G
ライトグレー
50
18.5
100
61
¥
920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください