タカチ電機工業
窓開閉DINモジュールボックス H53シリーズ
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
寸法H(mm)
89.6
寸法D(mm)
58
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法a(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88212345
H53-1MG-G
ホック:ブラック・グレー
12
17.5
40
14.6
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88212372
H53-2MG-G
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/前面パネル)、ブラック(ホック)
28
35.8
38
33
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88212406
H53-3MG-G
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/前面パネル)、ブラック(ホック)
45
52.8
38
50
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88212433
H53-4MG-G
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/前面パネル)、ブラック(ホック)
63
71
38
68
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88212467
H53-6MG-G
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/前面パネル)、ブラック(ホック)
98
106
38
-
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88212494
H53-9MG-G
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/前面パネル)、ブラック(ホック)
150
159.5
38
-
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88212336
H53-1MG-C
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/ホック)、クリアー(前面パネル)
12
17.5
40
14.6
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
88212354
H53-1MG-R
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー/ホック)、赤クリアー(前面パネル)
12
17.5
40
14.6
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
88212363
H53-2MG-C
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
28
35.8
38
33
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
88212381
H53-2MG-R
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、赤クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
28
35.8
38
33
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
88212397
H53-3MG-C
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
45
52.8
38
50
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
88212415
H53-3MG-R
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、赤クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
45
52.8
38
50
¥
1,430
取扱い終了
返品不可
88212424
H53-4MG-C
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
63
71
38
68
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
88212442
H53-4MG-R
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、赤クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
63
71
38
68
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
88212451
H53-6MG-C
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
98
106
38
-
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
88212476
H53-6MG-R
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、赤クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
98
106
38
-
¥
1,830
取扱い終了
返品不可
88212485
H53-9MG-C
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
150
159.5
38
-
¥
2,690
取扱い終了
返品不可
88212503
H53-9MG-R
グレー(ボディー/ベース/ターミナルカバー)、赤クリアー(前面パネル)、ブラック(ホック)
150
159.5
38
-
¥
2,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください