曜日別特売

フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ - タカチ電機工業
(13件のレビュー)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(高さ)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88213011TWF5-2-7D50.41743.1852.9【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
270
269
296(税込)
当日出荷
88213027TWF5-2-7W50.41743.1852.9【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
270
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
88213036TWF5-3-7D50.429.543.120.552.9【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
310
309
340(税込)
当日出荷
88213045TWF5-3-7W50.429.543.120.552.9【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
310
309
340(税込)
当日出荷
88213054TWF5-4-7D50.44242.53352.9【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
350
349
384(税込)
当日出荷
88213063TWF5-4-7W50.44242.53352.9【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
350
349
384(税込)
当日出荷
88213072TWF7-3-13D65.525.557.714.2105【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
510
509
560(税込)
当日出荷
88213081TWF7-3-13W65.525.557.714.2105【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
510
509
560(税込)
当日出荷
88213097TWF7-5-13D65.55055.938.7105【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
630
599
659(税込)
当日出荷
88213106TWF7-5-13W65.55055.938.7105【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
630
599
659(税込)
当日出荷
88213115TWF9-4-17D863576.523.7143【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
810
799
879(税込)
当日出荷
88213124TWF9-4-17W863576.523.7143【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
810
799
879(税込)
当日出荷
88213133TWF9-6-17D866075.748.7143【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
930
879
967(税込)
当日出荷
88213142TWF9-6-17W866075.748.7143【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
930
879
967(税込)
当日出荷
88213151TWF11-5-22D110.345100.833.7191【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88213167TWF11-5-22W110.345100.833.7191【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213176TWF11-8-22D110.37599.363.7191【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88213185TWF11-8-22W110.37599.363.7191【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
1,360
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
88213194TWF4-2-5D35.42227.213.232.4【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
250
249
274(税込)
当日出荷
88213203TWF4-2-5W35.42227.213.232.4【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
250
249
274(税込)
当日出荷
88213212TWF5-2-5D50.41742.7831.9【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213221TWF5-2-5W50.41742.7831.9【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
88213237TWF5-3-5D50.42742.71831.9【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
270
269
296(税込)
当日出荷
88213246TWF5-3-5W50.42742.71831.9【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
270
269
296(税込)
当日出荷
88213255TWF5-3-9D45.627.537.217.570.4【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
340
339
373(税込)
当日出荷
88213264TWF5-3-9W45.627.537.217.570.4【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
88213273TWF7-2-11D70.620.561.410.583【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213282TWF7-2-11W70.620.561.410.583【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213291TWF7-4-11D70.635.561.425.583【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
510
509
560(税込)
当日出荷
88213307TWF7-4-11W70.635.561.425.583【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
510
509
560(税込)
当日出荷
88213316TWF7-5-11D70.650.561.140.583【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
580
579
637(税込)
当日出荷
88213325TWF7-5-11W70.650.561.140.583【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
580
579
637(税込)
当日出荷
88213334TWF8-2-8D80.623.571.513.559【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
410
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
88213343TWF8-2-8W80.623.571.513.559【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
410
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
88213352TWF8-4-8D80.643.571.533.559【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
88213361TWF8-4-8W80.643.571.533.559【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
500
499
549(税込)
当日出荷
88213377TWF13-3-13D125.625114.513.7100【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
840
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
88213386TWF13-3-13W125.625114.513.7100【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
840
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
88213395TWF13-5-13D125.645114.533.7100【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
990
969
1,066(税込)
当日出荷
88213404TWF13-5-13W125.645114.533.7100【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
990
969
1,066(税込)
当日出荷
88213413TWF13-3-18D125.625114.513.7148【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
1,030
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213422TWF13-3-18W125.625114.513.7148【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
1,030
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213431TWF13-5-18D125.645114.533.7148【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213447TWF13-5-18W125.645114.533.7148【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
1,220
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
88213456TWF13-7-18D125.665114.253.7148【カバー、フランジ】ダークグレー、【取付ビス】三価黒クロメート
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88213465TWF13-7-18W125.665114.253.7148【カバー、フランジ】オフホワイト、【取付ビス】ニッケルメッキ
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 値段が手ごろ
製造業

値段が手ごろで後加工が容易です
大きさの仕様がもっとわかりやすいともっといい

2024-09-30
用途: 電機部品のカバー

材質は固く穴あけのときはあらかじめ小さい穴をあけるといった工夫が必要です
頑丈です

対象商品 : 88213307
2024-05-29
用途: 電子工作
サービス業

樹脂の厚みがあって丈夫である上、カッターによる加工もしやすく気に入りました。

対象商品 : 88213133
2022-04-29
用途: 制御機械に付属として販売

つばがついているので壁に取り付けやすい
価格も適正でよい

対象商品 : 88213036
2021-11-17
用途: 機器の回路収納に
製造業

コンパクトで取付スペースが無い所での使用によかったです。
内部に納めるユニバーサル基板と基板取付ビスがセットであれば、なお良かったです。

対象商品 : 88213291
2021-05-27
用途: 基板ボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

基板の固定台を3Dプリンターで出力し、それを両面テープでこの箱に貼り付けて使います。車両実装機器に使用するため難燃規格があるのでとても助かります。サイズのバリエーションが豊富ですが、当サイトでは規格確認がしづらいのでメーカーのホームページで図面と共に確認することをおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 88213027
2021-04-25
用途: ホームセキュリティの配線接続ボックス

天井と窓へのセキュリティ配線の接続ボックスに使いました。天井裏での配線と室内の配線を分けることが出来、線材の種類を変えることも可能になり、便利です。

対象商品 : 88213133
2019-11-13
用途: 客要望の電子回路収容
さくさめ

フランジがあれば機器への固定も簡単で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする