曜日別特売

ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ

ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-10~60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88216956BCAL191913Gホワイトグレー128140190190
2,730
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88216965BCAL191913T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128140190190
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88216974BCAL192813Gホワイトグレー128229280190
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88216983BCAL192813T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128229280190
3,130
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
88216992BCAL192818Gホワイトグレー178230280190
3,390
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88217001BCAL192818T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)178230280190
3,870
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88217017BCAL193813Gホワイトグレー128329380190
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
88217026BCAL193813T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128329380190
4,270
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217035BCAL193818Gホワイトグレー178327.5380190
4,010
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217044BCAL193818T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)178327.5380190
4,680
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217053BCAL282813Gホワイトグレー128229280280
3,670
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88217062BCAL282813T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128229280280
4,390
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88217071BCAL283413Gホワイトグレー128287340280
4,430
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217087BCAL283413T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128287340280
5,220
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217096BCAL283813Gホワイトグレー128329380280
4,470
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88217105BCAL283813T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128329380280
5,320
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217114BCAL283818Gホワイトグレー178324380280
6,120
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
88217123BCAL283818T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)178324380280
7,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
88217132BCAL285613Gホワイトグレー128507560280
7,720
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217141BCAL285613T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)128507560280
9,530
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
88217157BCAL385618Gホワイトグレー178505380380
10,440
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88217166BCAL385618T透明(トップカバー)/ホワイトグレー(ボディー)178505380380
12,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88216965
2020-12-24
用途: Wi-Fiアクセスポイントの設置用
株式会社サンエス・マネジメント・システムス運輸・通信業

牛舎にWi-Fiアクセスポイントを設置するための保護ボックスとして使いました。完璧です。これにケーブルグランドを組み合わせてPoE給電で牛に舐められてもビクともしません。電波の飛びにも支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする