タカチ電機工業
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
(2件のレビュー)
材質
ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式
ねじ
材質(ねじ部)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(4個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(mm)
適合ボックス
取付ビス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88220736
BFL-1G
ホワイトグレー
56×20×19.5
BCAP・BCAR 0912、1015、1121、1126、1315、1318、1621、1626、1722、1727、212113
M4×12
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
88220745
BFL-1S
ライトグレー
56×20×19.5
BCPC・BCPK・BCPR 0912、1015、1121、1126、1315、1318、1621、1626、1722、1727、212113
M4×12
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
88220754
BFL-2G
ホワイトグレー
77×25×23
BCAP・BCAR 1928、2030、2535、2828、2838、3030、3040、3535、3545、4050、4060、5060
M5×12
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
88220763
BFL-2S
ライトグレー
77×25×23
BCPC・BCPK・BCPR 1928、2030、2535、2828、2838、3030、3040、3535、3545、4050、4060、5060
M5×12
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
88220772
BFL-2-21G
ホワイトグレー
77×25×23
BCAP・BCAR 212110
M4×12
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88220781
BFL-2-21S
ライトグレー
77×25×23
BCPC・BCPK・BCPR 212110
M4×12
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください