曜日別特売

木製取付ベース BMP-Wシリーズ

木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業木製取付ベース BMP-Wシリーズ - タカチ電機工業
(5件のレビュー)
寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88221086BMP0912W5892
300
299
329(税込)
当日出荷
88221095BMP0813W68122
270
269
296(税込)
当日出荷
88221104BMP1121W77181
380
379
417(税込)
当日出荷
88221113BMP1126W77231
500
499
549(税込)
当日出荷
88221122BMP1315W102126
450
449
494(税込)
当日出荷
88221131BMP1217W102156
400
399
439(税込)
当日出荷
88221147BMP1515W118125
460
459
505(税込)
当日出荷
88221156BMP1520W126180
570
558
614(税込)
当日出荷
88221165BMP1525W127231
700
669
736(税込)
当日出荷
88221174BMP1722W137191
650
649
714(税込)
当日出荷
88221183BMP1727W137241
740
739
813(税込)
当日出荷
88221192BMP1928W150240
920
899
989(税込)
当日出荷
88221201BMP2020W170174
730
708
779(税込)
当日出荷
88221217BMP2030W159256
990
969
1,066(税込)
当日出荷
88221226BMP2535W210300
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88221235BMP2828W240240
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88221244BMP2838W240340
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88221253BMP3030W249249
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88221262BMP3040W258355
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88221271BMP3535W300300
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88221287BMP3545W301395
2,440
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88221296BMP4050W355455
3,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88221305BMP4060W355552
3,990
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88221314BMP5060W456556
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88221323BMP5070W456656
6,120
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88221332BMP6080W556756
8,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88221235
2023-06-03
用途: WiFiルーターを収めるためのボックスとして室内に設置します

ボックスと一緒に購入しました。WiFiルータをボックス内で固定するためにベースを購入しました。がっちりと固定できました。

対象商品 : 88221156
2019-02-13
用途: トラクター排土板配線作業
農・林・水産業

底部に敷こうと思いましたが、内部深さが不足になり、外側に取付本体に固定する事にしました、トラクターには屋根を付けて防水を施してありますので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88221271
2018-11-01
用途: パイプシャフト内光成端箱取付用
有限会社テクニカルサポート

板の厚みが15mmだったので若干薄い感じです。18mmから20mmあると丈夫に感じると思います。

対象商品 : 88221226
2017-10-29
用途: スイッチ類の配置,整理
教育・研究機関

多数のスイッチ取り付けに使用しています.これまでは,樹脂板に取り付けていましたが,この板にはマス目もあり,きれいに取り付け,まとめることができました.

対象商品 : 88221271
2017-10-21
用途: 光整端函の固定ベース
伊那ケーブルテレビジョン株式会社運輸・通信業

20心程度の小型製端函の壁面取り付けに使っています。
単価も安くしっかりしており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする