タカチ電機工業
外部取付足 DFLシリーズ
(1件のレビュー)
仕様
ビス付
材質
ポリカーボネート
色
ホワイトグレー
種類
外部取付足
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88222181
DFL-1
-
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
88222197
DFL-2
DPCP050504、050704
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください