タカチ電機工業
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
仕様
●t:1.5
材質
アルミ板 A1100P
表面処理
シルバーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
対応機種
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88222224
DMP0808
58
55
65
DPCP0808
43.5
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222233
DMP0812
58
93
65
DPCP0812
81.5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
88222242
DMP0816
58
133
65
DPCP0816
121.5
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222251
DMP1212
98
95
105
DPCP1212
83.5
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222267
DMP1216
89.5
132
105
DPCP1216
120
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222276
DMP1220
90
172
105
DPCP1220
160
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
88222285
DMP1520
118
172
133
DPCP1520
160
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222294
DMP1624
138
213
145
DPCP1624
201.5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88222303
DMP2330
198
285
210
DPCP2330
275
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください