曜日別特売

防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ

防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
特性防水・防塵材質ポリカーボネート対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88222321DPCP050504GGタイプ555336トップ:ホワイトグレー
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
88222337DPCP050504TTタイプ555336トップ:透明
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
88222346DPCP050704GGタイプ655336トップ:ホワイトグレー
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222355DPCP050704TTタイプ655336トップ:透明
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222364DPCP080806GGタイプ828056トップ:ホワイトグレー
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88222373DPCP080806TTタイプ828056トップ:透明
2,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88222382DPCP080809GGタイプ828086トップ:ホワイトグレー
2,840
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222391DPCP080809TTタイプ828086トップ:透明
2,840
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222407DPCP081206GGタイプ1208056トップ:ホワイトグレー
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88222416DPCP081206TTタイプ1208056トップ:透明
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88222425DPCP081209GGタイプ1208086トップ:ホワイトグレー
3,170
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88222434DPCP081209TTタイプ1208086トップ:透明
3,170
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222443DPCP081606GGタイプ1608056トップ:ホワイトグレー
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88222452DPCP081606TTタイプ1608056トップ:透明
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222461DPCP081609GGタイプ1608086トップ:ホワイトグレー
3,660
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222477DPCP081609TTタイプ1608086トップ:透明
3,660
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
88222486DPCP121206GGタイプ12212056トップ:ホワイトグレー
3,510
3,500
3,850(税込)
当日出荷
88222495DPCP121206TTタイプ12212056トップ:透明
3,510
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222504DPCP121209GGタイプ12212086トップ:ホワイトグレー
3,940
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
88222513DPCP121209TTタイプ12212086トップ:透明
3,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222522DPCP121609GGタイプ16012091トップ:ホワイトグレー
4,850
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88222531DPCP121609TTタイプ16012091トップ:透明
4,850
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222547DPCP122009GGタイプ20012086トップ:ホワイトグレー
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222556DPCP122009TTタイプ20012086トップ:透明
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88222565DPCP152008GGタイプ20015076トップ:ホワイトグレー
5,730
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222574DPCP152008TTタイプ20015076トップ:透明
5,730
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222583DPCP162409GGタイプ24016091トップ:ホワイトグレー
6,280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88222592DPCP162409TTタイプ24016091トップ:透明
6,280
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222601DPCP162412GGタイプ240160121トップ:ホワイトグレー
7,750
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222617DPCP162412TTタイプ240160121トップ:透明
7,750
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222626DPCP233009GGタイプ30023086トップ:ホワイトグレー
10,330
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222635DPCP233009TTタイプ30023086トップ:透明
10,330
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88222644DPCP233011GGタイプ300230111トップ:ホワイトグレー
12,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88222653DPCP233011TTタイプ300230111トップ:透明
12,090
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88222556
2022-12-05
用途: 基板内蔵用BOXで使用
製造業

BOX内にI/F基板等といれて使用しています。
穴加工もし易く、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする