曜日別特売

防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ

防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ - タカチ電機工業
特性防水・防塵材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)カバー:1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88224412OPCP202013TTタイプ200200132IP65
6,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
88224437OPCP202018TTタイプ200200187IP65
10,020
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224446OPCP203013GGタイプ300200132IP65
8,770
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
88224455OPCP203013TTタイプ300200132IP65
8,770
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224464OPCP203018GGタイプ300200187IP65
12,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224473OPCP203018TTタイプ300200187IP65
12,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224482OPCP204013GGタイプ400200132IP65
10,810
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224491OPCP204013TTタイプ400200132IP65
10,810
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224507OPCP204018GGタイプ400200187IP65
15,110
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224516OPCP204018TTタイプ400200187IP65
15,110
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224525OPCP303013GGタイプ300300132IP65
11,250
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224534OPCP303013TTタイプ300300132IP65
11,250
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224543OPCP303018GGタイプ300300187IP65
15,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224552OPCP303018TTタイプ300300187IP65
15,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224561OPCP304013GGタイプ400300132IP65
13,420
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224577OPCP304013TTタイプ400300132IP65
13,420
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224586OPCP304018GGタイプ400300187IP65
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224595OPCP304018TTタイプ400300187IP65
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224604OPCP306013GGタイプ600300132IP65
20,170
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224613OPCP306013TTタイプ600300132IP65
20,170
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224622OPCP306018GGタイプ600300187IP65
26,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224631OPCP306018TTタイプ600300187IP65
26,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224647OPCP404013GGタイプ400400132IP54
17,950
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224656OPCP404013TTタイプ400400132IP54
17,950
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224665OPCP404018GGタイプ400400187IP54
24,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224674OPCP404018TTタイプ400400187IP54
24,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224683OPCP406013GGタイプ600400132IP54
25,410
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224692OPCP406013TTタイプ600400132IP54
25,410
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224701OPCP406018GGタイプ600400187IP54
32,440
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224717OPCP406018TTタイプ600400187IP54
32,440
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224403OPCP202013GGタイプ200200132IP65
6,800
6,398
7,038(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
88224421OPCP202018GGタイプ200200187IP65
10,020
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする