タカチ電機工業
ADシリーズ用外部取付足
材質
亜鉛ダイキャスト
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88228183
ADL-8
1組(2個)
67
65
87
2/組
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88228192
ADL-10
1組(2個)
87
85
107
2/組
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88228201
ADL-20
1セット
-
-
-
左右各2/組
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください