曜日別特売

外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ

外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ - タカチ電機工業
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88230301SLM12150880.5130.56615010
21,380
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230317SLM15150880.5130.59615010
22,320
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230326SLM15220660.5200.5962206.5
23,510
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230335SLM152210100.5200.59622010
23,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230344SLM202010100.5180.514620010
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230353SLM20280660.5260.51462806.5
28,050
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230362SLM202812120.5260.514628010
28,850
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88230371SLM223312120.5310.516633010
33,330
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
88230387SLM304015150.5380.524640010
53,020
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする